0009503190000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJTY30-XL-N
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:PCJTY30-XL-N
Rubix:160000000403314
Produttore:0009503190000
EAN:4012802824162


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Larghezza | 80 mm |
| Interasse del fissaggio | 116,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0009503190000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJTY30-XL-N
Unità di supporto PCJTY, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, grani filettati nell'anello interno, tenuta P
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Larghezza | 80 mm |
| Interasse del fissaggio | 116,5 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 142 mm |
| Lunghezza | 142 mm |
| Serie | pcjty..-xl-n |
| Larghezza totale del cuscinetto | 41 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 11,5 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 19500 N |
| Diametro esterno | 142 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore