SUPPORTO UCF204

Unità abitativa quadrata flangiata

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

RHP:UCF204D1
Rubix:999180400117483
Produttore:UCF204D1 N
EAN:00029176548208
SUPPORTO UCF204

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Larghezza31 mm
Interasse del fissaggio64 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SUPPORTO UCF204


La superficie esterna del cuscinetto e quella interna dell'alloggiamento sono sferiche, in modo che l'unità sia autoallineante.

Punti di forza

-Fissaggio sicuro
Autoallineamento
Maggiore capacità di carico nominale
Alloggiamento leggero ma robusto
Facilità di montaggio
Montaggio accurato dell'alloggiamento
Sostituibilità dei cuscinetti

Applicazioni

Applicazione della macchina

Informazioni tecniche


Attributi
Peso462 g
Diametro interno20 mm
Larghezza31 mm
Interasse del fissaggio64 mm
Materialeghisa (alloggiamento); acciaio per cuscinetti (inserto)
Altezza25,5 mm
Lunghezza86 mm
Serieucf2
Larghezza totale del cuscinetto31 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r6650 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12800 N
Diametro esterno47 mm
Peso0,6 kg
Forma costruttivaflangia quadrata a 4 bulloni
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione