0096437020000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA PME35-XL-N

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:PME35-XL-N
Rubix:160000000403427
Produttore:0096437020000
EAN:4012802837445
0096437020000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA PME35-XL-N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza39 mm
Interasse del fissaggio110 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0096437020000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA PME35-XL-N


Unità di supporto PME, unità con flangia a quattro bulloni, ghisa, perno di centraggio, collare di bloccaggio eccentrico, tenute P
Unità di supporto PME, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, con centraggio, collare eccentrico, tenuta P

Punti di forza

PME è fornito con il cuscinetto GRAE-NPPB, PMEY con GAY-NPPB, RME con GE-KRRB, RMEY con GYE-KRRB e GYE-KRRB.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Larghezza39 mm
Interasse del fissaggio110 mm
Materialeghisa grigia (gg)
Altezza20,5 mm
Lunghezza135 mm
Seriepme..-xl-n
Larghezza totale del cuscinetto28,5 mm
Diametro dei fori di fissaggio11,5 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr27500 N
Diametro esterno135 mm
Peso1,27 kg
47,30 IVA esclusa
/ Unità
57,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione