SOPPORTO FYJ 75 TF

Inserire il cuscinetto nell'alloggiamento del cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FYJ 75 TF
Rubix:160000000408100
Produttore:90392
EAN:7316570116717
SOPPORTO FYJ 75 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Larghezza53,5 mm
Interasse del fissaggio159 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYJ 75 TF


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia quadrata sono conformi ai Japanese Industrial Standards (JIS). Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resistere ad alti livelli di contaminazione
- Sostenere carichi relativamente pesanti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)79,4x200x150 mm
Peso6403 g
Diametro interno75 mm
Larghezza53,5 mm
Interasse del fissaggio159 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Altezza75 mm
Lunghezza200 mm
Larghezza totale del cuscinetto73,3 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r49000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr66300 N
Diametro esterno200 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
€ 178,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 218,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione