SOPPORTO FYTWK 25 YTA

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FYTWK 25 YTA
Rubix:170000000489479
Produttore:445802
EAN:07316574944484
SOPPORTO FYTWK 25 YTA

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Larghezza30 mm
Interasse del fissaggio99 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYTWK 25 YTA


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia ovale sono state appositamente sviluppate per il settore alimentare. Offrono proprietà di resistenza chimica e sono leggeri e robusti. Le unità sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in materiale composito che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resistente agli agenti chimici
- Pre-lubrificato per tutta la vita con un grasso alimentare non tossico
- Leggero
- Robusto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36,8x130x25 mm
Peso300 g
Diametro interno25 mm
Larghezza30 mm
Interasse del fissaggio99 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Altezza25 mm
Lunghezza130 mm
Larghezza totale del cuscinetto34,1 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Diametro esterno130 mm
Codice doganale84832000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione