Riferimenti
RHP:ASPFL204
Rubix:170000000779156
EAN:00029176578854


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Larghezza | 16 mm |
| Interasse del fissaggio | 71,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO ASPFL204
La superficie esterna del cuscinetto e quella interna dell'alloggiamento sono sferiche, in modo che l'unità sia autoallineante.
Punti di forza
-Fissaggio sicuro
Autoallineamento
Maggiore capacità di carico nominale
Alloggiamento leggero ma robusto
Facilità di montaggio
Montaggio accurato dell'alloggiamento
Sostituibilità dei cuscinetti
Autoallineamento
Maggiore capacità di carico nominale
Alloggiamento leggero ma robusto
Facilità di montaggio
Montaggio accurato dell'alloggiamento
Sostituibilità dei cuscinetti
Applicazioni
Applicazione della macchina
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Larghezza | 16 mm |
| Interasse del fissaggio | 71,5 mm |
| Materiale | acciaio stampato |
| Altezza | 90 mm |
| Lunghezza | 67 mm |
| Serie | aspfl2 |
| Larghezza totale del cuscinetto | 16 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 9 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione