SOPPORTO FYC 30 TF

Inserire il cuscinetto nell'alloggiamento del cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:FYC 30 TF
Rubix:160000000408123
Produttore:6397
EAN:7316570042313
SOPPORTO FYC 30 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza31 mm
Interasse del fissaggio70,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYC 30 TF


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia rotonda sono conformi ai Japanese Industrial Standards (JIS). Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resistere ad elevati livelli di contaminazione
- Sostenere carichi relativamente elevati

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40,2x125x60 mm
Peso1287 g
Diametro interno30 mm
Larghezza31 mm
Interasse del fissaggio70,7 mm
Materialeghisa
Altezza38,1 mm
Lunghezza125 mm
Seriefyc
Larghezza totale del cuscinetto32,2 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Numero di fori4
Diametro esterno125 mm
Peso1,24 kg
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
€ 35,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore