0008276220000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RFE25-XL

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
INA:RFE25-XL
Rubix:160000000403801
Produttore:0008276220000
EAN:4012802793741
0008276220000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RFE25-XL
Riepilogo info tecniche
Diametro interno25 mm
Larghezza44,5 mm
Interasse del fissaggio92 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008276220000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RFE25-XL


Unità di supporto RFE, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, con centraggio, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Larghezza44,5 mm
Interasse del fissaggio92 mm
Materialeghisa a scaglie
Altezza36,4 mm
Lunghezza115 mm
Serierfe..-xl
Larghezza totale del cuscinetto44,5 mm
Bloccaggio22 mm
Diametro dei fori di fissaggio9 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14900 N
Diametro esterno115 mm
Peso0,8 kg
Forma costruttivaunità di alloggiamento flangiata a quattro bulloni (tonda, con centraggio stretto)
Mostra UNSPSC / ECL@SS
38,29 IVA esclusa
/ Unità
46,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione