Riferimenti
NSK:UCF212D1
Rubix:170000000779159
Produttore:UCF212D1 N
EAN:00029176543364


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Larghezza | 65,1 mm |
| Interasse del fissaggio | 143 mm |
Dettagli del prodotto : SUPPORTO UCF212
La superficie esterna del cuscinetto e quella interna dell'alloggiamento sono sferiche, in modo che l'unità sia autoallineante.
Punti di forza
-Fissaggio sicuro
Autoallineamento
Maggiore capacità di carico nominale
Alloggiamento leggero ma robusto
Facilità di montaggio
Montaggio accurato dell'alloggiamento
Sostituibilità dei cuscinetti
Autoallineamento
Maggiore capacità di carico nominale
Alloggiamento leggero ma robusto
Facilità di montaggio
Montaggio accurato dell'alloggiamento
Sostituibilità dei cuscinetti
Applicazioni
Applicazione della macchina
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4050 g |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Larghezza | 65,1 mm |
| Interasse del fissaggio | 143 mm |
| Materiale | in ghisa |
| Altezza | 48 mm |
| Lunghezza | 175 mm |
| Serie | ucf2 |
| Larghezza totale del cuscinetto | 65,1 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 19 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 36000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 52500 N |
| Diametro esterno | 120 mm |
| Peso | 4,8 kg |
| Forma costruttiva | unità flangiata quadrata a 4 bulloni |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione