0008938380000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA GLCTE40-XL

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GLCTE40-XL
Rubix:160000000403652
Produttore:0008938380000
EAN:4012802807752
0008938380000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA GLCTE40-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Larghezza100 mm
Interasse del fissaggio119 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008938380000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA GLCTE40-XL


Unità di supporto GLCTE, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P

Punti di forza

Flangia a 2 bulloni
Albero 40 mm
Lunghezza alloggiamento 150 mm
Per impieghi normali
Ghisa

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Larghezza100 mm
Interasse del fissaggio119 mm
Materialeghisa
Altezza100 mm
Lunghezza150 mm
Serieglcte..-xl
Larghezza totale del cuscinetto46,3 mm
Carico statico di base, radiale - C0r19800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
Diametro esterno100 mm
46,44 IVA esclusa
/ Unità
56,66 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore