SOPPORTO FYC 40 TF

Inserire il cuscinetto nell'alloggiamento del cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:FYC 40 TF
Rubix:160000000408125
Produttore:6398
EAN:7316570380637
SOPPORTO FYC 40 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Larghezza9 mm
Interasse del fissaggio84,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYC 40 TF


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia rotonda sono conformi ai Japanese Industrial Standards (JIS). Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resistere ad elevati livelli di contaminazione
- Sostenere carichi relativamente elevati

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)51,7x145x80 mm
Peso1917 g
Diametro interno40 mm
Larghezza9 mm
Interasse del fissaggio84,9 mm
Materialeghisa
Altezza49,2 mm
Lunghezza145 mm
Seriefyc
Larghezza totale del cuscinetto41,2 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Numero di fori4
Diametro esterno145 mm
Peso1,89 kg
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
48,12 IVA esclusa
/ Unità
58,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore