SOPPORTO Y/UCFB 206/H

UCFB

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:Y/UCFB 206/H
Rubix:999190200029323
Produttore:UCFB 206/H
SOPPORTO Y/UCFB 206/H
Riepilogo info tecniche
Diametro interno30 mm
Larghezza38,1 mm
Interasse del fissaggio40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO Y/UCFB 206/H


SKF ha sviluppato una gamma di unità cuscinetto a sfere denominate "UC". Queste unità sono state progettate appositamente per adattarsi ad apparecchiature conformi agli standard industriali giapponesi (JIS). Le unità con cuscinetti a sfera UC SKF sono ottimizzate per il funzionamento in ambienti caratterizzati da vibrazioni indotte dal sistema. Grazie ai piedini della custodia completamente piatti, viene contrastato l'accumulo di sporco sotto la custodia

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Larghezza38,1 mm
Interasse del fissaggio40 mm
Materialeghisa
Altezza137 mm
Lunghezza83 mm
Serieucfb
Diametro dei fori di fissaggio9,5 mm
Numero di fori3
Carico statico di base, radiale - C0r11200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Diametro esterno62 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Disponibile: spedito entro 24 ore