0517325800000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTY35-TV-VA-HLA
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:RCJTY35-TV-VA-HLA
Rubix:170000000705754
Produttore:0517325800000
EAN:4054366714985


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Larghezza | 90 mm |
| Interasse del fissaggio | 130 mm |
Dettagli del prodotto : 0517325800000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTY35-TV-VA-HLA
Unità di supporto flangiato RCJTY..-TV-VA
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 43,4x163x35 mm |
|---|---|
| Peso | 641 g |
| Diametro interno | 35 mm |
| Larghezza | 90 mm |
| Interasse del fissaggio | 130 mm |
| Materiale | acciaio |
| Lunghezza | 163 mm |
| Serie | rcjty..-tv-va |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 14600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 24600 N |
| Diametro esterno | 163 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 134,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 164,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione