Riferimenti
SNR:SUCF208
Rubix:999220624038725
EAN:3413529501397




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Larghezza | 49,2 mm |
| Interasse del fissaggio | 102 mm |
Dettagli del prodotto : SUPPORTO INOX SUCF208
alloggiamento in fusione di acciaio inox, cuscinetto a sfere con inserto in acciaio inox e viti di fissaggio, guarnizione con bilancino, grasso alimentare
Unità cuscinetto a flangia quadrata con 4 fori di fissaggio, ingrassabile, inserto NIRO con anello interno allungato su entrambi i lati con perni filettati, scanalatura nell'alloggiamento per il fissaggio del cappuccio di protezione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 138x138x57 mm |
|---|---|
| Peso | 1910 g |
| Diametro interno | 40 mm |
| Larghezza | 49,2 mm |
| Interasse del fissaggio | 102 mm |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Lunghezza | 130 mm |
| Serie | sucf200 |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 19300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 32000 N |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Peso | 2,19 kg |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione