0008314090000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCFT17-XL

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:PCFT17-XL
Rubix:160000000403394
Produttore:0008314090000
EAN:4012802791716
0008314090000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCFT17-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Larghezza57 mm
Interasse del fissaggio76,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008314090000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCFT17-XL


Unità di supporto PCFT, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno17 mm
Larghezza57 mm
Interasse del fissaggio76,5 mm
Materialeghisa
Altezza32,1 mm
Lunghezza99 mm
Seriepcft..-xl
Larghezza totale del cuscinetto57 mm
Diametro dei fori di fissaggio11,5 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r4750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9800 N
Diametro esterno99 mm
24,16 IVA esclusa
/ Unità
29,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione