0947301800000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTZ45-XL
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:RCJTZ45-XL
Rubix:999210820053425
Produttore:9.47302E+11
EAN:4054372939433




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Larghezza | 55,1 mm |
| Interasse del fissaggio | 111 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0947301800000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJTZ45-XL
alloggiamenti flangiati a due bulloni, perno di centraggio, collare di bloccaggio eccentrico, tenute R.
Unità di supporto RCJTZ, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, con centraggio, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Larghezza | 55,1 mm |
| Interasse del fissaggio | 111 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 180 mm |
| Lunghezza | 111 mm |
| Serie | rcjtz |
| Diametro dei fori di fissaggio | 14 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 20400 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 34500 N |
| Diametro esterno | 180 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 77,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione