0009733510000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJY17-XL

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RCJY17-XL
Rubix:160000000403356
Produttore:0009733510000
EAN:4012802820560
0009733510000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJY17-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Larghezza76 mm
Interasse del fissaggio54 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0009733510000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJY17-XL


Unità di supporto RCJY, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, grani filettati nell'anello interno, tenuta R

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno17 mm
Larghezza76 mm
Interasse del fissaggio54 mm
Materialeghisa grigia (gg)
Altezza32,9 mm
Lunghezza76 mm
Seriercjy..-xl
Larghezza totale del cuscinetto27,4 mm
Diametro dei fori di fissaggio11,5 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r4750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9800 N
Diametro esterno76 mm
Peso0,43 kg
Forma costruttivaunità di alloggiamento flangiata a quattro bulloni (ghisa), viti di arresto nell'anello interno
€ 27,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione