0821552080000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCFL201-J7

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:UCFL201-J7
Rubix:160000000452855
Produttore:0821552080000
EAN:4047643336901
0821552080000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCFL201-J7

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Larghezza60 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0821552080000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA UCFL201-J7


Unità di supporto flangiato UCFL

Informazioni tecniche


Attributi
Peso480 g
Diametro interno12 mm
Larghezza60 mm
Interasse del fissaggio90 mm
Materialealloggiamento in ghisa grigia; inserto del cuscinetto in acciaio per cuscinetti standard
Altezza33,3 mm
Lunghezza113 mm
Serieucfl
Larghezza totale del cuscinetto31 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12800 N
Diametro esterno33,3 mm
Peso0,47 kg
Forma costruttivaunità di alloggiamento flangiata a due bulloni (ovale), alloggiamento in ghisa; anello interno di bloccaggio con vite di fermo
Codice doganale84832000
16,42 IVA esclusa
/ Unità
20,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore