SOPPORTO AUTOALLINEANTE PTN * UCFA.210

Unità con alloggiamento a flangia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

PTN:UCFA210
Rubix:999221109027217
Produttore:893583
EAN:3660338460418
SOPPORTO AUTOALLINEANTE PTN * UCFA.210

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Larghezza190 mm
Interasse del fissaggio157 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO AUTOALLINEANTE PTN * UCFA.210


Unità con alloggiamento a flangia in ghisa. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfera e possono essere disponibili in diversi materiali. Il cuscinetto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con un diametro esterno convesso e sferico.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Unità flangiate - Ghisa

Punti di forza


Elevata efficienza dei costi
Elevata versatilità
Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Predisposizione per unità di montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato

Applicazioni


Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Larghezza190 mm
Interasse del fissaggio157 mm
Materialeghisa
Altezza94 mm
Lunghezza190 mm
Serieucfa200
Larghezza totale del cuscinetto51,6 mm
Diametro dei fori di fissaggio15 mm
Numero di fori1
Diametro esterno17 mm
Peso2,27 kg
€ 13,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,81 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore