SOPPORTO UCFL 209/H

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:UCFL 209/H
Rubix:999210825056355
Produttore:UCFL 209/H
EAN:7316579752466
SOPPORTO UCFL 209/H

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Larghezza49,2 mm
Interasse del fissaggio148 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO UCFL 209/H


SKF ha sviluppato una gamma di unità cuscinetto a sfere denominate "UC". Queste unità sono state progettate appositamente per adattarsi ad apparecchiature conformi agli standard industriali giapponesi (JIS). Le unità con cuscinetti a sfera UC SKF sono ottimizzate per il funzionamento in ambienti caratterizzati da vibrazioni indotte dal sistema. Grazie ai piedini della custodia completamente piatti, viene contrastato l'accumulo di sporco sotto la custodia

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Larghezza49,2 mm
Interasse del fissaggio148 mm
Materialeghisa
Altezza188 mm
Lunghezza108 mm
Serieucfl
Diametro dei fori di fissaggio19 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r21600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr33200 N
Diametro esterno85 mm
€ 34,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,66 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore