0971013890000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJY30-TV-VA-FD

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RCJY30-TV-VA-FD
Rubix:999221130039759
Produttore:0971013890000
EAN:4064327628848
0971013890000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJY30-TV-VA-FD

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza107 mm
Interasse del fissaggio41,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0971013890000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJY30-TV-VA-FD


Cuscinetto a flangia ad innesto, autoallineante, dotato di un cuscinetto in acciaio inox con anello di arresto o vite senza testa. Progettato per resistere alla corrosione e ad ambienti esigenti. FD : grasso idoneo per alimenti NSF H1 TV : PBT bianco, rinforzato con fibra di vetro VA : acciaio inossidabile resistente alla corrosione

Punti di forza

Acciaio inossidabile: igiene e resistenza chimica. Compensazione dei disallineamenti. Montaggio semplice e sicuro. Temperatura: -30°C fino a +100°C per gli alloggiamenti in materiale plastico e -20°C fino a +100°C per gli alloggiamenti in acciaio inossidabile.

Applicazioni

Industria alimentare, chimica, farmaceutica, macchine industriali.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Larghezza107 mm
Interasse del fissaggio41,4 mm
Materialeplastica
Seriercjy..-tv-va-fd
Carico statico di base, radiale - C0r9000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr16700 N
Diametro esterno107 mm
120,65 IVA esclusa
/ Unità
147,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione