0008905290000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA PCCJ30

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:PCCJ30
Rubix:160000000403382
Produttore:0008905290000
EAN:4012802808131
0008905290000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA PCCJ30

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza108 mm
Interasse del fissaggio82,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008905290000-UNITŔ DI ALLOGGIO FLANGIATA PCCJ30


Unità di supporto PCCJ, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, cuscinetti a sfere a contatto obliquo a due corone, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)29,7x108x60 mm
Peso1120 g
Diametro interno30 mm
Larghezza108 mm
Interasse del fissaggio82,5 mm
Materialeghisa
Altezza29,7 mm
Lunghezza108 mm
Seriepccj
Larghezza totale del cuscinetto34 mm
Diametro dei fori di fissaggio11,5 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r21400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30000 N
Diametro esterno108 mm
Paese d'origineSK
Codice doganale84832000
75,79 IVA esclusa
/ Unità
92,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione