Riferimenti
Rif. sostituito:F4BESS 30M-CPSS-DFH
SKF:F4BSS 30M-CPSS-DFH
Rubix:999210825056310
EAN:07316579655453




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Larghezza | 34,3 mm |
| Interasse del fissaggio | 82,6 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO F4BSS 30M-CPSS-DFH
Queste unità di cuscinetti a sfere flangiate quadrate sono progettate appositamente per l'industria alimentare e delle bevande. Sono costituite da un cuscinetto con inserto, con un anello interno esteso e un bloccaggio a vite, e sono adatte ad applicazioni in cui la direzione di rotazione è costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un alloggiamento in acciaio inox, che può essere avvitato alla parete o al telaio della macchina. Le unità di cuscinetti a sfera possono sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non consentono uno spostamento assiale.
Unità cuscinetto a sfere flangiate formate da un cuscinetto per unità montato in un supporto in metallo fuso o materiale composito che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Oltre alle unità complete, alcuni supporti flangiati per cuscinetti per unità sono disponibili come componenti separati. L'assortimento SKF comprende unità cuscinetto a sfere conformi a molti standard industriali, che soddisfano molti requisiti per modelli di bulloni e meccanismi di fissaggio sull'albero.
Punti di forza
- Pronto per il montaggio
- Cuscinetti lubrificati e sigillati
- Bloccaggio rapido sull'albero
- Grande varietà di forme di alloggiamento, materiali di alloggiamento e metodi di bloccaggio
- Opzioni di bloccaggio concentrico per alte velocità e basse vibrazioni
- Cuscinetti lubrificati e sigillati
- Bloccaggio rapido sull'albero
- Grande varietà di forme di alloggiamento, materiali di alloggiamento e metodi di bloccaggio
- Opzioni di bloccaggio concentrico per alte velocità e basse vibrazioni
Applicazioni
Per applicazioni nel settore alimentare e delle bevande
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Larghezza | 34,3 mm |
| Interasse del fissaggio | 82,6 mm |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Larghezza totale del cuscinetto | 31,2 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 16300 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 226,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 276,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione