SOPPORTO F2BSS 30M-YTPSS

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:F2BSS 30M-YTPSS
Rubix:999190200028899
SOPPORTO F2BSS 30M-YTPSS
Riepilogo info tecniche
Diametro interno30 mm
Larghezza38,1 mm
Interasse del fissaggio116,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO F2BSS 30M-YTPSS


Punti di forza

- Resistente agli agenti chimici
- Forte
- Lubrificato a vita con un grasso atossico di grado alimentare
- Progettato per temperature e velocità elevate

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Larghezza38,1 mm
Interasse del fissaggio116,7 mm
Materialeacciaio inox
Altezza141,3 mm
Lunghezza79,4 mm
Seriebluerange
Larghezza totale del cuscinetto34,1 mm
Diametro dei fori di fissaggio12,7 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r11200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr16300 N
Diametro esterno62 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Disponibile: spedito entro 24 ore