0008280920000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA RAT35-XL
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:RAT35-XL
Rubix:160000000403326
Produttore:0008280920000
EAN:4012802793307


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Larghezza | 94 mm |
| Interasse del fissaggio | 100 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0008280920000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA RAT35-XL
Unità di supporto RAT, supporti a flangia a due fori, lamiera d'acciaio, collare eccentrico, tenuta P
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Larghezza | 94 mm |
| Interasse del fissaggio | 100 mm |
| Materiale | lamiera d'acciaio |
| Altezza | 123 mm |
| Lunghezza | 123 mm |
| Serie | rat..-xl |
| Larghezza totale del cuscinetto | 39 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 10,5 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 27500 N |
| Diametro esterno | 55 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione