Riferimenti
SKF:UCFL 206/H
Rubix:999210825056352
EAN:07316579751780


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Larghezza | 22,5 mm |
| Interasse del fissaggio | 117 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO UCFL 206/H
Queste unità cuscinetto a sfere con flangia ovale sono conformi alle specifiche JIS. Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.
Punti di forza
- Resistono a livelli elevati di contaminazione
- Progettati per alte temperature e velocità
- Supportano carichi relativamente pesanti
- Economici
- Progettati per alte temperature e velocità
- Supportano carichi relativamente pesanti
- Economici
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Larghezza | 22,5 mm |
| Interasse del fissaggio | 117 mm |
| Materiale | ghisa, acciaio per cuscinetti |
| Serie | ucfl |
| Larghezza totale del cuscinetto | 40,2 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Diametro esterno | 39,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione