Riferimenti
SKF:UCFB 204/H
Rubix:999210825056334
EAN:7316579751643


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Larghezza | 25,5 mm |
| Interasse del fissaggio | 32 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO UCFB 204/H
Queste unità cuscinetto a sfere con flangia e staffa a tre bulloni sono conformi ai Japanese Industrial Standards (JIS). Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Larghezza | 25,5 mm |
| Interasse del fissaggio | 32 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Guarnizione | una guarnizione in gomma e uno schermo metallico |
| Altezza | 112 mm |
| Lunghezza | 64 mm |
| Serie | ucfb 204/h |
| Larghezza totale del cuscinetto | 31 mm |
| Bloccaggio | 18,3 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 9,5 mm |
| Numero di fori | 3 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6700 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 12700 N |
| Diametro esterno | 31,8 mm |
| Peso | 0,59 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore