SUPPORTO UCFH204D1

Unità a flangia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

NSK:UCFH204D1
Rubix:999210906000344
Produttore:UCFH204D1 N
EAN:00029176574405
SUPPORTO UCFH204D1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25,5 mm
Larghezza33,3 mm
Interasse del fissaggio32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTO UCFH204D1


La superficie esterna del cuscinetto e quella interna dell'alloggiamento sono sferiche, in modo che l'unità sia autoallineante.

Punti di forza

-Fissaggio sicuro
Autoallineamento
Maggiore capacità di carico nominale
Alloggiamento leggero ma robusto
Facilità di montaggio
Montaggio accurato dell'alloggiamento
Sostituibilità dei cuscinetti

Applicazioni

Applicazione della macchina

Informazioni tecniche


Attributi
Peso600 g
Diametro interno25,5 mm
Larghezza33,3 mm
Interasse del fissaggio32 mm
Materialeghisa
Altezza110 mm
Lunghezza52 mm
Serieucfh2
Larghezza totale del cuscinetto33,3 mm
Diametro dei fori di fissaggio10 mm
Numero di fori2
Diametro esterno62 mm
Codice doganale84829900
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione