0008774250000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJT65-214-XL

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RCJT65-214-XL
Rubix:160000000403613
Produttore:0008774250000
EAN:4064327885661
0008774250000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJT65-214-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno65 mm
Larghezza160 mm
Interasse del fissaggio216 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008774250000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJT65-214-XL


Unità di supporto RCJT, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R

Punti di forza

PCJT viene fornito con il cuscinetto GRAE-NPPB, RCJT e RCJTZ con GE-KRRB, RCJTY con GYE-KRRB e TCJT con GE-KTTB.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)82,6x258x130 mm
Peso6270 g
Diametro interno65 mm
Larghezza160 mm
Interasse del fissaggio216 mm
Materialeghisa
Altezza258 mm
Lunghezza258 mm
Seriercjt..-214-xl
Larghezza totale del cuscinetto82,6 mm
Diametro dei fori di fissaggio21 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r44000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr62000 N
Diametro esterno258 mm
Paese d'origineSK
Codice doganale84832000
€ 195,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 238,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione