SOPPORTO UCFC 216

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:Y/UCFC 216
Rubix:999201211001323
Produttore:UCFC 216
EAN:07316579542777
SOPPORTO UCFC 216
Riepilogo info tecniche
Diametro interno80 mm
Larghezza58 mm
Interasse del fissaggio200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO UCFC 216


Queste unità a sfere flangiate rotonde sono conformi agli standard JIS. Sono costituite da un cuscinetto a inserti, con anello interno esteso e bloccaggio a vite, e sono adatte per applicazioni in cui il senso di rotazione è costante o alternato. Il cuscinetto è montato in un alloggiamento in ghisa, che può essere avvitato alla parete o al telaio della macchina. Le unità a sfere possono sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non consentono lo spostamento assiale.
Queste unità cuscinetto a sfere con flangia rotonda sono conformi alle specifiche JIS. Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

Resistono a livelli elevati di contaminazione
Progettati per temperature e velocità elevate
Accolgono carichi relativamente pesanti
Efficienza dei costi

Applicazioni

Movimentazione dei materiali

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Larghezza58 mm
Interasse del fissaggio200 mm
Materialeghisa
Altezza67,3 mm
Lunghezza240 mm
Serieucfc
Larghezza totale del cuscinetto82,6 mm
Diametro dei fori di fissaggio23 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r54000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr71500 N
Diametro esterno140 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
174,72 IVA esclusa
/ Unità
213,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione