0009407630000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RMEY45-XL

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RMEY45-XL
Rubix:160000000403834
Produttore:0009407630000
EAN:4064327886149
0009407630000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RMEY45-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Larghezza12 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0009407630000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RMEY45-XL


Unità di supporto RMEY, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, con centraggio, grani filettati nell'anello interno, tenuta R

Punti di forza

PME fornito con cuscinetto GRAE-NPPB, PMEY con GAY-NPPB, RME con GE-KRRB e RMEY con i GYE-KRRB.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Larghezza12 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Materialeghisa
Altezza155 mm
Lunghezza155 mm
Seriermey..-xl
Larghezza totale del cuscinetto25 mm
Diametro dei fori di fissaggio14 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r20400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Diametro esterno105 mm
60,43 IVA esclusa
/ Unità
73,73 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore