SUPPORTI FLANGIATI PSF30CR RHP

Alloggiamento della flangia a 4 bulloni

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

RHP:PSF30CR
Rubix:999250617005556
Produttore:PSF30CR R
EAN:00747023025060
SUPPORTI FLANGIATI PSF30CR RHP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza107,5 mm
Interasse del fissaggio83 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI PSF30CR RHP


Serie standard, corpo in termoplastica stampata (PBT), cuscinetto in acciaio inox standard europeo. Grasso alimentare (USDA-H1).

Informazioni tecniche


Attributi
Peso500 g
Diametro interno30 mm
Larghezza107,5 mm
Interasse del fissaggio83 mm
Materialecorpo in resina termoplastica (pbt); componenti in acciaio inossidabile (anelli, gabbia e sfere, viti di serraggio, nipplo di ingrassaggio e distanziali di fissaggio); guarnizione in silicone
Altezza31,5 mm
Lunghezza107,5 mm
Seriepsf
Larghezza totale del cuscinetto38,1 mm
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r9050 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr15000 N
Diametro esterno62 mm
Peso0,5 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione