0008577770000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA LCJT30-XL-N

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
INA:LCJT30-XL-N
Rubix:160000000403655
Produttore:0008577770000
EAN:4012802798197
0008577770000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA LCJT30-XL-N
Riepilogo info tecniche
Diametro interno30 mm
Larghezza80 mm
Interasse del fissaggio116,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 0008577770000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA LCJT30-XL-N


Unità di supporto LCJT, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta L, temperature da -40°C fino a +180°C

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Larghezza80 mm
Interasse del fissaggio116,5 mm
Materialeghisa
Altezza142 mm
Lunghezza142 mm
Serielcjt..-xl-n
Larghezza totale del cuscinetto50,2 mm
Diametro dei fori di fissaggio11,5 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20700 N
Diametro esterno142 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
45,75 IVA esclusa
/ Unità
55,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione