SOPPORTO FYTJ 35 TF

Inserire il cuscinetto nell'alloggiamento del cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:FYTJ 35 TF
Rubix:160000000408117
Produttore:89612
EAN:7316570914238
SOPPORTO FYTJ 35 TF

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza161 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYTJ 35 TF


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia ovale sono conformi ai Japanese Industrial Standards (JIS). Sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in ghisa che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resistono a livelli elevati di contaminazione
- Sono progettate per temperature e velocità elevate
- Accolgono carichi relativamente pesanti
- Sono convenienti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45,9x161x70 mm
Peso1262 g
Diametro interno35 mm
Larghezza161 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Materialeghisa
Altezza44,4 mm
Lunghezza96 mm
Seriefytj
Larghezza totale del cuscinetto42,9 mm
Diametro dei fori di fissaggio16 mm
Numero di fori2
Diametro esterno46,1 mm
Paese d'origineIT
Codice doganale84832000
34,54 IVA esclusa
/ Unità
42,14 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore