0945699830000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJ45-XL
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:PCJ45-XL
Rubix:999210820053398
Produttore:0945699830000
EAN:4054372845093


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Larghezza | 137 mm |
| Interasse del fissaggio | 105 mm |
Dettagli del prodotto : 0945699830000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJ45-XL
Unità di supporto PCJ, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, collare eccentrico, tenuta P
Punti di forza
PCJ fornito con cuscinetto GRAE-NPPB, RCJ con GE-KRRB, PCJY con GAY-NPPB e RCJY con GYE-KRRB.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Larghezza | 137 mm |
| Interasse del fissaggio | 105 mm |
| Materiale | ghisa |
| Lunghezza | 137 mm |
| Serie | pcj..-xl |
| Larghezza totale del cuscinetto | 56,7 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 14 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 20400 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 34500 N |
| Diametro esterno | 63 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 70,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione