SOPPORTO AUTOALLLINEANTE INOX PTN * SS.UCF.205
Unità con alloggiamento a flangia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PTN:SSUCF205
Rubix:999220321077581
Produttore:893518
EAN:3660338459764





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 95 mm |
| Interasse del fissaggio | 70 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SOPPORTO AUTOALLLINEANTE INOX PTN * SS.UCF.205
Unità con alloggiamento a flangia in acciaio inox. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfera e possono essere disponibili in diversi materiali. L'inserto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con un diametro esterno convesso e sferico.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Unità flangiate - Acciaio inossidabile
Punti di forza
Elevata efficienza dei costi
Elevata versatilità
Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Predisposizione per unità di montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato
Applicazioni
Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 95 mm |
| Interasse del fissaggio | 70 mm |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Altezza | 35,8 mm |
| Lunghezza | 95 mm |
| Serie | ssucf200 |
| Larghezza totale del cuscinetto | 27 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 12 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Peso | 0,8 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore