Riferimenti
SKF:Y/UCF 211/H
Rubix:999190200029316
Produttore:UCF 211/H


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Larghezza | 55,6 mm |
| Interasse del fissaggio | 130 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO Y/UCF 211/H
SKF ha sviluppato una gamma di unità cuscinetto a sfere denominate "UC". Queste unità sono state progettate appositamente per adattarsi ad apparecchiature conformi agli standard industriali giapponesi (JIS). Le unità con cuscinetti a sfera UC SKF sono ottimizzate per il funzionamento in ambienti caratterizzati da vibrazioni indotte dal sistema. Grazie ai piedini della custodia completamente piatti, viene contrastato l'accumulo di sporco sotto la custodia
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Larghezza | 55,6 mm |
| Interasse del fissaggio | 130 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 58,4 mm |
| Lunghezza | 162 mm |
| Serie | ucf |
| Diametro dei fori di fissaggio | 19 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 29000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 43600 N |
| Diametro esterno | 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione