SOPPORTO FYTWK 35 YTH

Unità cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:FYTWK 35 YTH
Rubix:160000000408316
Produttore:FYTL 35 THR
EAN:07316574916818
SOPPORTO FYTWK 35 YTH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Larghezza156 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO FYTWK 35 YTH


Queste unità cuscinetto a sfere con flangia ovale sono state appositamente sviluppate per il settore alimentare. Offrono proprietà di resistenza chimica e sono leggeri e robusti. Le unità sono formate da un cuscinetto con anello interno maggiorato e fissaggio mediante viti di pressione e sono idonee per applicazioni con direzione di rotazione costante o alternata. Il cuscinetto è montato in un supporto in materiale composito che si può imbullonare alla parete o al telaio della macchina. Le unità cuscinetto a sfere possono sopportare il disallineamento iniziale, ma, di norma, non consentono lo spostamento assiale.

Punti di forza

- Resistente agli agenti chimici
- Pre-lubrificato per tutta la vita con un grasso alimentare non tossico
- Leggero
- Robusto

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Larghezza156 mm
Interasse del fissaggio130 mm
Materialecomposito
Altezza46,4 mm
Lunghezza96 mm
Seriefytwk
Larghezza totale del cuscinetto42,9 mm
Diametro dei fori di fissaggio14,8 mm
Numero di fori2
Diametro esterno46,1 mm
Codice doganale84832000
  • Disponibile: spedito entro 24 ore