0945713500000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJ60-XL-N
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:RCJ60-XL-N
Rubix:999201229092008
Produttore:0945713500000
EAN:4054372845222


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Larghezza | 175 mm |
| Interasse del fissaggio | 143 mm |
Dettagli del prodotto : 0945713500000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RCJ60-XL-N
Unità di supporto RCJ, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta R
Punti di forza
PCJ viene fornito con cuscinetto GRAE-NPPB, RCJ con GE-KRRB, PCJY con GAY-NPPB e RCJY con GYE-KRRB.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Larghezza | 175 mm |
| Interasse del fissaggio | 143 mm |
| Materiale | ghisa |
| Lunghezza | 175 mm |
| Serie | rcj..-xl-n |
| Larghezza totale del cuscinetto | 80,9 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 18 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 36000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 56000 N |
| Diametro esterno | 84 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 118,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 144,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione