Riferimenti
FYH:UCFC207
Rubix:160000000406057

Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTO UCFC207
Supporto
Supporto UCFC 207
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Larghezza | 135 mm |
| Serie | ucfc |
| Diametro esterno | 135 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
