0009469740000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA RMEY35-XL-N
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:RMEY35-XL-N
Rubix:160000000403832
Produttore:0009469740000
EAN:4012802803013


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Larghezza | 10 mm |
| Interasse del fissaggio | 110 mm |
Dettagli del prodotto : 0009469740000-UNITÅ DI ALLOGGIO FLANGIATA RMEY35-XL-N
Unità di supporto RMEY, supporti a flangia a quattro fori, ghisa grigia, con centraggio, grani filettati nell'anello interno, tenuta R
Punti di forza
PME viene fornito con il cuscinetto GRAE-NPPB, PMEY con il GAY-NPPB, RME con il GE-KRRB e RMEY con i GYE-KRRB.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Larghezza | 10 mm |
| Interasse del fissaggio | 110 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 135 mm |
| Lunghezza | 135 mm |
| Serie | rmey..-xl-n |
| Larghezza totale del cuscinetto | 20,5 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 11,5 mm |
| Numero di fori | 4 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 25500 N |
| Diametro esterno | 90 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione