0008424510000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA FLCTEY25-XL
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:FLCTEY25-XL
Rubix:160000000403641
Produttore:0008424510000
EAN:4012802787825


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 71 mm |
| Interasse del fissaggio | 76,2 mm |
Dettagli del prodotto : 0008424510000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA FLCTEY25-XL
Unità di supporto FLCTEY, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, , tenuta P, non rilubrificabile grani filettati nell'anello interno, tenuta P, non rilubrificabile
Punti di forza
FLCTE viene fornito con il cuscinetto RAE-NPPB, GLCTE con GRAE-NPPB e FLCTEY con GAY-NPPB.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 71 mm |
| Interasse del fissaggio | 76,2 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 97 mm |
| Lunghezza | 97 mm |
| Serie | flctey..-xl |
| Larghezza totale del cuscinetto | 29,4 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 9 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore