SUPPORTI FLANGIATI UCFL.212
SNR - Cuscinetto per alloggiamento - UCFL212
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SNR:UCFL212
Rubix:999250616004264
EAN:3413529508617





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Larghezza | 65,1 mm |
| Interasse del fissaggio | 202 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI UCFL.212
Alloggiamento in ghisa, inserto per cuscinetti con viti di fissaggio sulla pista interna, tenuta con disco centrifugo
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 226x147x74 mm |
|---|---|
| Peso | 3780 g |
| Diametro interno | 60 mm |
| Larghezza | 65,1 mm |
| Interasse del fissaggio | 202 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 250 mm |
| Lunghezza | 140 mm |
| Serie | ucfl200 |
| Diametro dei fori di fissaggio | 23 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 32800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 52500 N |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Peso | 3,81 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione