0008853710000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RATRY30-XL
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:RATRY30-XL
Rubix:160000000403523
Produttore:0008853710000
EAN:4012802808650


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Larghezza | 30 mm |
| Interasse del fissaggio | 90,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0008853710000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA RATRY30-XL
Unità di supporto RATRY, supporti a flangia a tre fori, lamiera d'acciaio, grani filettati nell'anello interno, tenuta P
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Larghezza | 30 mm |
| Interasse del fissaggio | 90,5 mm |
| Materiale | lamiera d'acciaio |
| Altezza | 93 mm |
| Lunghezza | 112,7 mm |
| Serie | ratry..-xl |
| Larghezza totale del cuscinetto | 30 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 10,5 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 20700 N |
| Diametro esterno | 112,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore