0009395520000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJTY15-XL

Unità di supporto flangiato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:PCJTY15-XL
Rubix:160000000403310
Produttore:0009395520000
EAN:4012802804539
0009395520000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJTY15-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Larghezza57 mm
Interasse del fissaggio76,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009395520000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA PCJTY15-XL


Unità di supporto PCJTY, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, grani filettati nell'anello interno, tenuta P

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15 mm
Larghezza57 mm
Interasse del fissaggio76,5 mm
Materialeghisa
Altezza99 mm
Lunghezza99 mm
Seriepcjty..-xl
Larghezza totale del cuscinetto25 mm
Diametro dei fori di fissaggio11,5 mm
Numero di fori2
Carico statico di base, radiale - C0r4750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10100 N
Diametro esterno99 mm
22,32 IVA esclusa
/ Unità
27,23 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore