Riferimenti
System Plast™:CSXX208-40ME-CEC
Rubix:170000000568584
Produttore:50208CSBR
EAN:4251591355130


Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 111 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 82,5 mm |
Dettagli del prodotto : CSXX208-40ME-CEC 10924528-50208CSBR
Punti di forza
•52100 eccentric locking ball bearing insert
Includes closed end cap with O-ring and back side housing seal
Includes closed end cap with O-ring and back side housing seal
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 111 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 82,5 mm |
| Altezza | 35,5 mm |
| Lunghezza | 111 mm |
| Serie | csxx208 |
| Diametro dei fori di fissaggio | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore