Riferimenti
NSK:UCFL205D1
Rubix:999180300058293
Produttore:UCFL205D1 X AS3S5
EAN:0029176543029


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 34,1 mm |
| Interasse del fissaggio | 99 mm |
Dettagli del prodotto : SUPPORTO UCFL205
Alloggiamento in ghisa di alta qualità. Verniciato elettrostaticamente su tutte le superfici.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 630 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Larghezza | 34,1 mm |
| Interasse del fissaggio | 99 mm |
| Materiale | ghisa (alloggiamento); acciaio al cromo (inserto) |
| Altezza | 68 mm |
| Lunghezza | 130 mm |
| Serie | ucfl |
| Larghezza totale del cuscinetto | 34,1 mm |
| Bloccaggio | 34,1 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 16 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7850 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 10800 N |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Peso | 0,6 kg |
| Forma costruttiva | flangia a 2 bulloni |
| Codice doganale | 84832000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione