0946562900000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA TCJT45-XL
Unità di supporto flangiato
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:TCJT45-XL
Rubix:999210820053415
Produttore:0946562900000
EAN:4054372939419


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Larghezza | 111 mm |
| Interasse del fissaggio | 148,5 mm |
Dettagli del prodotto : 0946562900000-UNITT DI ALLOGGIO FLANGIATA TCJT45-XL
Unità di supporto TCJT, supporti a flangia a due fori, ghisa grigia, anello di bloccaggio con collare eccentrico, tenuta T
Punti di forza
PCJT viene fornito con il cuscinetto GRAE-NPPB, RCJT e RCJTZ con GE-KRRB, RCJTY con GYE-KRRB e TCJT con GE-KTTB.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Larghezza | 111 mm |
| Interasse del fissaggio | 148,5 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 180 mm |
| Lunghezza | 180 mm |
| Serie | tcjt..-xl |
| Larghezza totale del cuscinetto | 59,1 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 14 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 20400 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 34500 N |
| Diametro esterno | 63 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 90,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione