SUPPORTI FLANGIATI UCFC.206

SNR - Cuscinetti per alloggiamento - UCFC206

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:UCFC206
Rubix:999250616004290
EAN:3413529509430
SUPPORTI FLANGIATI UCFC.206

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Larghezza38,1 mm
Interasse del fissaggio100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI UCFC.206


Alloggiamento in ghisa, inserto per cuscinetti con viti di fissaggio sulla pista interna, tenuta con disco centrifugo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)131x131x47 mm
Peso1315 g
Diametro interno30 mm
Larghezza38,1 mm
Interasse del fissaggio100 mm
Materialeghisa
Lunghezza125 mm
Serieucfc200
Diametro dei fori di fissaggio12 mm
Numero di fori4
Carico statico di base, radiale - C0r11200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
Diametro esterno62 mm
Peso1,28 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione