UNITA' DI SUPPORTO FLANGIATO A DUE FORI OVALE PTN * UCFL.205
Unità con alloggiamento a flangia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
PTN:UCFL205
Rubix:999220321077271
Produttore:893612
EAN:3660338460708





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 130 mm |
| Interasse del fissaggio | 99 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : UNITA' DI SUPPORTO FLANGIATO A DUE FORI OVALE PTN * UCFL.205
Unità con alloggiamento a flangia in ghisa. Gli inserti dell'alloggiamento sono costituiti da cuscinetti a sfera e possono essere disponibili in diversi materiali. Il cuscinetto è un cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda con un diametro esterno convesso e sferico.
Unità cuscinetto a sfere con supporto ritto - Unità flangiate - Ghisa
Punti di forza
Elevata efficienza dei costi
Elevata versatilità
Il cuscinetto a sfere inserito può sopportare un moderato disallineamento iniziale, ma normalmente non può consentire uno spostamento assiale
Predisposizione per unità di montaggio
Cuscinetto lubrificato e sigillato
Applicazioni
Agricoltura
Macchine edili
Alimenti e bevande
Trasportatori
Imballaggio
Trasmissione di potenza
Movimentazione dei materiali
Applicazioni di ingegneria generale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 130 mm |
| Interasse del fissaggio | 99 mm |
| Materiale | ghisa |
| Altezza | 35,7 mm |
| Lunghezza | 130 mm |
| Serie | ucfl200 |
| Larghezza totale del cuscinetto | 34,1 mm |
| Diametro dei fori di fissaggio | 16 mm |
| Numero di fori | 2 |
| Diametro esterno | 68 mm |
| Peso | 0,65 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore